Beli jet pump for deep well di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HITACHI Automatic Well Pump for Deep WellDeskripsi:Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis) - Deep is never a problem.- Pompa air otomatis Hitachi, sangat sesuai untuk sumur dengan kedalaman 12 meter atau lebih.- Pengatur otomatis untuk menghidupkan dan mematikan pompa yang berjalan bersamaan dengan penggunaan keran air.- Relay temperatur air dalam pompa air untuk mencegah tingkat panas tinggi pada pompa.- Tiga pilihan saluran keluaran air untuk pemasangan yang lebih flexible.- Tangki terbuat dari logam tebal khusu dan dilapisi dengan 3 lapisan agen anti karat.- Pipa masuk pada model single jet terbuat dari kuningan khusu yang anti karat dan tahan lama.atribut:
- Total Dischange Head (m): 12
- Suction Pipe (mm): 35
- Capacity (L/minute): 20 | 16 | 9
- Dimensions (mm): 384x384x628
- Discharge Pipe (mm): 25
- Motor Power (W): 300
- Total Suction Head (m): 18 | 24 | 30
- Wasser Jet Pump for Deep WellDeskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di projectatribut:
- Outlet Diameter (inch): 1.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)Deskripsi:Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- HITACHI Automatic Pump for Shallow WellDeskripsi:Automatic Pumps For Shallow Well dengan spesifikasi flowrate capacity 31-56 L/M adalah pompa air dari brand Hitachi untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Elevation Difference (m): 2
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- HITACHI Automatic Stainless Steel Tank Pump for Shallow WellDeskripsi:Automatic pump Hitachi ini dengan kapasitas flowrate 43-47L/min, discharge head 20 (m) kuat dan tahan karat cocok untuk kebutuhan rumah, gedung dan sesuai kebutuhan di lapangan.atribut:
- Total Suction Head (m): 7
- Total Dischange Head (m): 20
- Elevation Difference (m): 2
- Dimensions (WxLxH)(mm): 384x384x562
- Push Pipe (inch): 1
- Wasser Pompa Semi JetDeskripsi:Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Input Pipe (inch): 1
- Output Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)atribut:
- Maximum Capacity (L/minute): 33 (63 max)
- Shimizu Water Pump PS SeriesDeskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- Shimizu Pompa CelupDeskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
- MultiPro Engine PumpDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Dimensions (cm): 47.5x37.5x37
- Inlet/Outlet Pipe (inch): 2
- Max. Suction Head (m): 8
- Maximum Output (hp/rpm): 6.5/3600
- Maximum Waterflow (L/minute): 600
- Oil Capacity (L): 0.6
- Tank Capacity (L) : 3.6
- Total Head (m): 28
- Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- Wasser Pompa DorongDeskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- Yamaha Pompa Air IrigasiDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Cylinder Volume (cc): 179
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Fuel Type: Fuel
- Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
- Max. High Pressure Pump (m): 27
- Max. Sunction Power (m): 8
- Operating Time (hour): 2
- Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
- Pump Connection Thread: Outer Thread
- Starter System: recoil Starter
- HITACHI Automatic Turbine PumpDeskripsi:Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis)Automatic Turbine Pump for Quiet and Big Capacity Operation Automatic Turbine> Quiet 49dB Operation > Big 60L/min Water Capacity> Sand & Rus Resistance> Compact DesignConstant Water Pressure > Life-Extending Pressure-Stabilized Unit> Bladder TankConsiderations when selecting an Urban Pump(1) Total Power Suction 3m or lessJika dasar tangki berjarak 3m di bawah pompa air, disarankan untuk menggunakan pompa air Hitachi model lainnya(2) Jika sumber air berada di atas pompa air, pastikan jaraknya tangki dengan pipa pompa air 4m atau kurangatribut:
- Total Suction Head: 3m
- Total Dischange Head: 12m
- Capacity: 60 L/min (max. 75)
- Dimensions (WxHxL): 385x395x368mm
- Suction Pipe: 20mm
- Discharge Pipe: 20mm
- Elevation Difference: 4m
- Motor Power (W): 150W
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
Daftar Harga jet pump for deep well Terbaru March 2026
| HITACHI Automatic Well Pump for Deep Well | Rp5.699.900 |
| Wasser Jet Pump for Deep Well | Rp1.799.900 |
| Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup) | Rp2.399.900 |
| Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air) | Rp759.900 |
| Shimizu Pompa Semi Jet | Rp1.099.900 |
| HITACHI Automatic Pump for Shallow Well | Rp2.799.900 |
| Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air) | Rp2.199.900 |
| HITACHI Automatic Stainless Steel Tank Pump for Shallow Well | Rp5.499.900 |
| Wasser Pompa Semi Jet | Rp999.900 |
| Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup) | Rp2.199.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102093771-2.jpg)
/P102093665-1.jpg)


/fxP103201573-1.jpg)


/ejP102267523-4.jpg)



/qnP102235959-3.jpg)



/l1P102093757-5.jpg)